ENDO(遠藤照明)
TWINユニット直付下面開放形55W形×3 100-242V
仕様
器具本体
取付
直付
径(Φmm)
□680
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77852188
ERK9292W
¥
18,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください