ENDO(遠藤照明)
TWINユニット適合 埋込下面開放形55Wタイプ×3灯 10
仕様
器具本体
取付
埋込
電源
LEDユニット別売
灯数
3
適合モジュール
RAD-415NB/WB/WWB
埋込穴(Φmm)
□600
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77852197
ERK9293W
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください