ENDO(遠藤照明)
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用
タイプ
L:600タイプ
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77852662
ERK9431N
-
¥
3,700
¥
2,398
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43658224
ERK9431N【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済)
¥
3,700
¥
2,390
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください