ENDO(遠藤照明)
学校用ベースライト/5000K
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
灯数
1
適合モジュール
RAD-554N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77852994
ERK9553W
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください