ENDO(遠藤照明)
公共施設用照明器具/黒板灯/5000K
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
灯数
1
適合モジュール
RAD-554N、RAD-604N、RAD-606N
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77853003
ERK9554W
¥
20,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください