SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150

SOLID T L/20W形本体/逆富士形/W150 - ENDO(遠藤照明)
(1件のレビュー)
仕様器具本体幅(mm)150取付直付タイプ20W電源ユニット別売適合モジュールRAD-599N/W、RAD-607NA/WA、RAD-634N/W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77853274ERK9641W
3,000
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77853274
2021-04-09
用途: エンジンルーム内の作業灯
有限会社ランチョン飲食業

開封したら器具だけでメーカーに問い合わせしたところ、LED部は別売りとのこと。もっとハッキリ明記してもらいたいものだ。写真には器具とLEDが一体になっている写真は全くまぎらわしい。2ヶ同時購入、1ヶは未開封のままゴミになってしまった。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする