ENDO(遠藤照明)
リニア32/デザインベースライト
取付
半埋込
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
埋込穴(Φmm)
適合モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77853414
ERK9712W
単体用/L1200
45×1210
Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77853423
ERK9713W
連結中間用/L1200
-
Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77853432
ERK9714W
連結端用/L1200
-
Linear32、RAD-621DA/WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-697XA
¥
8,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77853448
ERK9715W
連結端用/L600
-
Linear32、RAD-622D/WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA、RAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-699XA
¥
7,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください