ENDO(遠藤照明)
LEDZ TUBE-Ss/アッパーライト/2灯用/無線調光
仕様
器具本体
取付方式
直付形
電源
LEDユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
調光の可否
調光/非調光兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77853676
ERK9745W
¥
21,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください