曜日別特売

SOLIDTUBE L/ベースライト 逆富士型

SOLIDTUBE L/ベースライト 逆富士型 - ENDO(遠藤照明)SOLIDTUBE L/ベースライト 逆富士型 - ENDO(遠藤照明)
タイプ40W仕様器具本体取付直付電源ユニット別売、プルスイッチ付適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77854202ERK9845W230
6,650
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854218ERK9846W150
6,450
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする