曜日別特売

スクエアベースライト/下面開放形

スクエアベースライト/下面開放形 - ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/下面開放形 - ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/下面開放形 - ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/下面開放形 - ENDO(遠藤照明)
(1件のレビュー)
仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取付
タイプ
適合モジュール
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77854778ERK9904W-直付直付RA-658NB/WB/WWB
28,00016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854787ERK9905W-埋込埋込□600RA-658NB/WB/WWB
27,50016,980
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854823ERK9909W-直付直付RA-659NB/WB/WWB
21,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854832ERK9910W-埋込埋込□450RA-659NB/WB/WWB
22,50012,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53529317ERK9904W【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)直付直付RA-658NB/WB/WWB
28,00016,900
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77854823
2020-01-18
用途: 蛍光灯の同形との交換です
株式会社タケシ

購入後そのまま取付して電源をつなぐだけ用可能ですか?

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする