ENDO(遠藤照明)
スクエアベースライト/白ルーバー形
仕様
器具本体
取付
埋込
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
適合モジュール
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77854796
ERK9906W
埋込□600
RA-658NB/WB/WWB
□600
¥
28,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854848
ERK9911W
埋込□450
RA-659NB/WB/WWB
□450
¥
23,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください