曜日別特売

スクエアベースライト/下面開放形/埋込・直付兼用

スクエアベースライト/下面開放形/埋込・直付兼用 - ENDO(遠藤照明)
仕様器具本体取付埋込/直付兼用電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モジュール
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77854805ERK9907WRA-658NB/WB/WWB□680
28,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854857ERK9912WRA-659NB/WB/WWB□500
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする