ENDO(遠藤照明)
スクエアベースライト/白ルーバ・下面乳白パネル形
仕様
器具本体
取付
埋込/直付兼用
タイプ
埋・直兼用
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
灯数
3
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モジュール
埋込穴(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77854814
ERK9908W
RA-658NB/WB/WWB
□680
¥
29,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77854866
ERK9913W
RA-659NB/WB/WWB
□500
¥
23,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください