仕様器具本体取付直付タイプ40W径(Φmm)W79電源ユニット別売、プルスイッチ付適合モジュールRAD-494NA/WA/WWA、RAD-496NA/WA、RAD-553D/N/W/WW、RAD-595D/N/W/WW/L、RAD-596N/W、RAD-603N/W/WW/L、RAD-605N/W、RAD-637N/W/WW/L、RAD-646W/WW、RAD-647W/WW、RAD-648W/WW、RAD-661N/W/WW、RAD-702N/W、RAD-717D/N/W/WW/L、RAD-718N/W内容量1個