ENDO(遠藤照明)
直付下面開放 T8 40W×2
仕様
器具本体
電源
ユニット別売
灯数
2
適合モジュール
RAD-722N/W/WW、RAD-723N/W/WW
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77854918
ERK9918W
¥
11,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください