ERK9929W

ERK9929W ENDO(遠藤照明)

付属品 電源本体、LEDユニット別売 適合モジュールRAD-498NA/WA/WWA、RAD-500NA/WA、RAD-554N/W/WW、RAD-597N/W/WW、RAD-598N/W、RAD-604N/W/WW、RAD-606N/W、RAD-650N/W/WW、RAD-657W/WW、RAD-658W/WW、RAD-659W/WW、RAD-660N/W/WW、RAD-703N/W、RAD-719N/W/WW、RAD-720N/W、RAD-740N/W、RAD-742N/W、RAD-746X 埋込穴(Φmm)220×1235 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77855085 ERK9929W
21,200
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする