ENDO(遠藤照明)
リニア50 40w用 半埋込本体 単体用
仕様
単体用
取付
半埋込
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
器具・セット
器具本体のみ
適合モジュール
Linear50、RAD-747N/W/WW、RAD-748N/W/WW
埋込穴(Φmm)
65×1260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77855112
ERK9944W
¥
10,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください