ENDO(遠藤照明)
リニア32 直付間接照明本体 L900 白
付属品
別
タイプ
L:900タイプ/エンドパーツ付
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77855277
ERK9959W
¥
17,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください