ENDO(遠藤照明)
リニア32 直付間接照明本体 L600 白
付属品
別
タイプ
L:600タイプ/エンドパーツ付
器具・セット
器具のみ
灯数
1
適合モジュール
RAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77855313
ERK9961W
¥
13,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください