曜日別特売

間接照明 レクダングル配光 L20L 4000K 非調光

間接照明 レクダングル配光 L20L 4000K 非調光 - ENDO(遠藤照明)
ナチュラルホワイトタイプL:1240タイプ色温度(K)4000防水仕様防雨配光角度(°)16×30演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77857237ERS3306SD
69,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする