ENDO(遠藤照明)
間接照明 ベース配光 L10L 4000K 非調光
色
ナチュラルホワイト
タイプ
L:656タイプ
色温度(K)
4000
防水仕様
防雨
配光角度(°)
54
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77857298
ERS3312SD
¥
47,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください