曜日別特売

間接照明 ベース配光 L10L 3000K 非調光

間接照明 ベース配光 L10L 3000K 非調光 - ENDO(遠藤照明)
タイプL:656タイプ色温度(K)3000光源色電球色防水仕様防雨配光角度(°)54演色指数(Ra)85調光の可否LED交換不可電源ユニット内蔵内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77857307ERS3313SD
47,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする