看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵

看板灯/10000タイプ/5000K/Ra83/電源内蔵 - ENDO(遠藤照明)
仕様本体色温度(K)5000演色指数(Ra)83付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77865402ERS5026W--
97,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77865384ERS5026H昼白色非調光
78,500
取扱い終了
77866337ERS5202H昼白色非調光
78,500
取扱い終了
77866346ERS5202W--
97,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする