ENDO(遠藤照明)
看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源内蔵
仕様
本体
付属品
付
色
ナチュラルホワイト
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
10000TYPE
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77865436
ERS5027W
¥
97,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77865418
ERS5027H
¥
78,500
取扱い終了
77866355
ERS5203H
¥
78,500
取扱い終了
77866364
ERS5203W
¥
97,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください