曜日別特売

看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源別売

看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源別売 - ENDO(遠藤照明)看板灯/10000タイプ/4000K/Ra83/電源別売 - ENDO(遠藤照明)
付属品ナチュラルホワイト電源電源ユニット別色温度(K)4000LED交換不可防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE演色指数(Ra)83内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77865515ERS5031W
71,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866233ERS5161W
71,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77865497ERS5031H
57,000
取扱い終了
77866224ERS5161H
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする