曜日別特売

看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売

看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売 - ENDO(遠藤照明)看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源別売 - ENDO(遠藤照明)
色温度(K)3000演色指数(Ra)85付属品LED交換不可電源電源ユニット別防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77866285ERS5199W--適合
71,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866303ERS5200W--適合
71,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866276ERS5199H電球色非調光-
57,000
取扱い終了
77866294ERS5200H電球色非調光-
57,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする