曜日別特売

看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源内蔵

看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源内蔵 - ENDO(遠藤照明)看板灯/10000タイプ/3000K/Ra85/電源内蔵 - ENDO(遠藤照明)
仕様本体色温度(K)3000演色指数(Ra)85付属品LED交換不可電源電源内蔵防水仕様防湿、防雨適合モジュール10000TYPE内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77866328ERS5201W--適合
97,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866382ERS5204W--適合
97,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866312ERS5201H電球色非調光-
78,500
取扱い終了
77866373ERS5204H電球色非調光-
78,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする