ENDO(遠藤照明)
看板灯/6000タイプ/5000K/Ra83/電源別売
付属品
付
電源
電源ユニット別
色温度(K)
5000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
6000TYPE
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866407
ERS5205W
¥
51,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866468
ERS5208W
¥
51,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866398
ERS5205H
¥
41,800
取扱い終了
77866452
ERS5208H
¥
41,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください