ENDO(遠藤照明)
看板灯/6000タイプ/4000K/Ra83/電源別売
色
ナチュラルホワイト
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源ユニット別
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
6000TYPE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866425
ERS5206W
-
適合
¥
51,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866486
ERS5209W
-
適合
¥
51,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866416
ERS5206H
非調光
-
¥
41,800
取扱い終了
77866477
ERS5209H
非調光
-
¥
41,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください