ENDO(遠藤照明)
看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85/電源別売
付属品
付
電源
電源ユニット別
色温度(K)
3000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
6000TYPE
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866443
ERS5207W
¥
51,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866504
ERS5210W
¥
51,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866434
ERS5207H
¥
41,800
取扱い終了
77866495
ERS5210H
¥
41,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください