ENDO(遠藤照明)
看板灯/6000タイプ/3000K/Ra85
色温度(K)
3000
演色指数(Ra)
85
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源内蔵
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
6000TYPE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
調光方式
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866565
ERS5213W
-
-
適合
¥
80,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866626
ERS5216W
-
-
適合
¥
80,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866556
ERS5213H
電球色
非調光
-
¥
64,500
取扱い終了
77866617
ERS5216H
電球色
非調光
-
¥
64,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください