ENDO(遠藤照明)
看板灯/4000タイプ/4000K/Ra83
付属品
付
色
ナチュラルホワイト
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
4000TYPE
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866662
ERS5218W
¥
61,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866723
ERS5221W
¥
61,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866653
ERS5218H
¥
49,800
取扱い終了
77866714
ERS5221H
¥
49,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください