ENDO(遠藤照明)
看板灯/4000タイプ/3000K/Ra85
付属品
付
電源
電源内蔵
色温度(K)
3000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
4000TYPE
演色指数(Ra)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866687
ERS5219W
¥
61,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866748
ERS5222W
¥
61,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866678
ERS5219H
¥
49,800
取扱い終了
77866732
ERS5222H
¥
49,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください