ENDO(遠藤照明)
看板灯/2000タイプ/4000K/Ra83
色
ナチュラルホワイト
色温度(K)
4000
演色指数(Ra)
83
付属品
付
LED
交換不可
電源
電源内蔵
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
2000TYPE
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
調光方式
グリーン購入法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866766
ERS5223W
-
適合
¥
36,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866802
ERS5225W
-
適合
¥
36,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866757
ERS5223H
非調光
-
¥
35,800
取扱い終了
77866793
ERS5225H
非調光
-
¥
35,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください