ENDO(遠藤照明)
看板灯アームタイプ/2000タイプ/4000K/Ra83
付属品
付
色
ナチュラルホワイト
電源
電源内蔵
色温度(K)
4000
LED
交換不可
防水仕様
防湿、防雨
適合モジュール
2000TYPE
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77866845
ERS5227W
¥
52,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866888
ERS5229W
¥
52,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77866836
ERS5227H
¥
42,800
取扱い終了
77866872
ERS5229H
¥
42,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください