ENDO(遠藤照明)
DUAL D400 4200K 狭角 非調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
4200
配光角度(°)
13
演色指数(Ra)
96AWe
付属品
付
適合モジュール
D400
調光の可否
否
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77867694
ERS5288B
¥
42,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77867703
ERS5288W
¥
42,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください