ENDO(遠藤照明)
DUAL D400 3500K 中角 非調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3500
配光角度(°)
18
付属品
付
適合モジュール
D400
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
調光方式
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77867834
ERS5295B
-
-
96AWe
-
¥
42,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77867843
ERS5295W
-
-
96AWe
-
¥
42,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77867773
ERS5292B
温白色
非調光
93
電源内蔵
¥
35,800
取扱い終了
77867782
ERS5292W
温白色
非調光
93
電源内蔵
¥
35,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください