曜日別特売

DUAL D300 3500K 狭角 非調光

DUAL D300 3500K 狭角 非調光 - ENDO(遠藤照明)DUAL D300 3500K 狭角 非調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様反射板交換可付属品色温度(K)3500配光角度(°)10適合モジュールD300内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77868674ERS5337B96AWe
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868683ERS5337W96AWe
40,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868613ERS5334B93
32,800
取扱い終了
77868622ERS5334W93
32,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする