ENDO(遠藤照明)
DUAL D300 3500K 中角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
16
適合モジュール
D300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77868796
ERS5343B
96AWe
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868805
ERS5343W
96AWe
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868735
ERS5340B
93
¥
32,800
取扱い終了
77868744
ERS5340W
93
¥
32,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください