ENDO(遠藤照明)
DUAL D300 3500K 広角 非調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3500
配光角度(°)
27
付属品
付
適合モジュール
D300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
調光方式
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77868918
ERS5349B
-
-
96AWe
-
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868857
ERS5346B
温白色
非調光
93
電源内蔵
¥
32,800
取扱い終了
77868866
ERS5346W
温白色
非調光
93
電源内蔵
¥
32,800
取扱い終了
77868927
ERS5349W
-
-
96AWe
-
¥
40,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください