ENDO(遠藤照明)
DUAL D300 3000K 広角 非調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3000
配光角度(°)
27
付属品
付
適合モジュール
D300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
調光方式
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77868936
ERS5350B
-
-
96AWe
-
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868945
ERS5350W
-
-
96AWe
-
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868875
ERS5347B
電球色
非調光
93
電源内蔵
¥
32,800
取扱い終了
77868884
ERS5347W
電球色
非調光
93
電源内蔵
¥
32,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください