ENDO(遠藤照明)
DUAL D300 3000K 超広角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3000
配光角度(°)
40
適合モジュール
D300
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77869058
ERS5356B
96AWe
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77869067
ERS5356W
96AWe
¥
40,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77868997
ERS5353B
93
¥
32,800
取扱い終了
77869006
ERS5353W
93
¥
32,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください