ENDO(遠藤照明)
DUAL D240 3500K 狭角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
15
適合モジュール
D240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77874107
ERS5927B
96AWe
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77874116
ERS5927W
96AWe
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77869575
ERS5442B
93
¥
25,800
取扱い終了
77869584
ERS5442W
93
¥
25,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください