ENDO(遠藤照明)
DUAL D240 3000K 狭角 非調光
仕様
反射板交換可
色温度(K)
3000
配光角度(°)
15
付属品
付
適合モジュール
D240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
調光方式
演色指数(Ra)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77874125
ERS5928B
-
-
96AWe
-
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77874134
ERS5928W
-
-
96AWe
-
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77869593
ERS5443B
電球色
非調光
93
電源内蔵
¥
25,800
取扱い終了
77869602
ERS5443W
電球色
非調光
93
電源内蔵
¥
25,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください