ENDO(遠藤照明)
DUAL D240 3500K 中角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
21
適合モジュール
D240
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77874168
ERS5930B
96AWe
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77874177
ERS5930W
96AWe
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77869654
ERS5446B
93
¥
25,800
取扱い終了
77869663
ERS5446W
93
¥
25,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください