ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 2800K 中角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色
Hi-CRIナチュラル
色温度(K)
2800
配光角度(°)
19
適合モジュール
D140
演色指数(Ra)
98HC
調光の可否
否
電源ユニット
内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77869995
ERS5463B
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870004
ERS5463W
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください