ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 3500K 広角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3500
配光角度(°)
32
適合モジュール
D140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77870178
ERS5472B
96AWe
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870187
ERS5472W
96AWe
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870092
ERS5468B
93
¥
18,800
取扱い終了
77870108
ERS5468W
93
¥
18,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください