ENDO(遠藤照明)
DUAL D140 3000K 広角 非調光
仕様
反射板交換可
付属品
付
色温度(K)
3000
配光角度(°)
32
適合モジュール
D140
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
演色指数(Ra)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77870196
ERS5473B
96AWe
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870205
ERS5473W
96AWe
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870117
ERS5469B
93
¥
18,800
取扱い終了
77870126
ERS5469W
93
¥
18,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください