DUAL D140 4200K 広角 非調光

DUAL D140 4200K 広角 非調光 - ENDO(遠藤照明)DUAL D140 4200K 広角 非調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様反射板交換可付属品色温度(K)4200配光角度(°)32適合モジュールD140演色指数(Ra)96AWe調光の可否電源ユニット内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77870153ERS5471B
26,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870162ERS5471W
26,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする