DUAL D140 4200K 狭角 位相調光

DUAL D140 4200K 狭角 位相調光 - ENDO(遠藤照明)
仕様反射板交換可付属品色温度(K)4200配光角度(°)12調光方式位相制御方式適合モジュールD140演色指数(Ra)96AWe電源ユニット内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77870722ERS5499W
27,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
77870713ERS5499B
27,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする